Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop, SBE InfiniiVision 1000X DSO 2x 50MHz 1GSPS LAN / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225093
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDUX1052G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Oszilloskop, SBE, Typ=EDUX1052G, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=7 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=50 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=500 μV/div, Zeitbasis max.=50 s/div, Zeitbasis min.=5 ns/div, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Add Subtract Multiply Divide FFT (Magnitude & Phase) Low Pass Filter Voltage Maximum Minimum Peak-To-Peak Top Base Amplitude Overshoot Preshoot Average DC RMS AC RMS Period Frequency Rise Time Fall Time Delay Phase, Schnittstellentyp=LAN USB, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 50 W, Trigger=Flanke Impulsweite Video I²C RS232 RS422 RS485 UART, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=InfiniiVision 1000X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
3230 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
4200 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop, SBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 683,68*
€ 759,88*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 792,89*
€ 870,08*
Frei Haus
ab € 776,92*
€ 883,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 812,20*
€ 890,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,87*
€ 1.060,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,23*
€ 1.042,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,74*
€ 995,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,37*
€ 978,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,20*
€ 966,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
EDU190A
ab € 90,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.