Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MPM-45 Schaltnetzteil, 5V dc / 8A 40W 80 → 264V ac Gekapselt, Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2006200
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-45-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 8A
Nennleistung = 40W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Gehäusetyp = Gekapselt
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = MPM-45

Das kompakte Netzteil Mean Well MPM-45 für medizinische Anwendungen mit hoher Dichte bietet den Betrieb für 80 V ac bis264 V ac. Er hat eine Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von weniger als 0,1 W.Extrem niedriger Leckstrom Keine Mindestlast erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
8A
Nennleistung:
40W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Gehäusetyp:
Gekapselt
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
MPM-45
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 2006200, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, MPM455, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 22,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 22,67*
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 26,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,57*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 24,38*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.