Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MPM-45-5 AC/DC-Printnetzteil 5 V/DC 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A376512
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-45-5
EAN/GTIN:
     4021087069458
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil

Features:
Ausgang 5 V/DC /
Leistung 40 W

Pins
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
29.5 mm
Länge:
87 mm
Breite:
52 mm
Wirkungsgrad bis zu:
88 %
Gewicht:
185 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
MPM-45-5
Restwelligkeit:
80 mVpp
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Anschluss:
Pins
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 370 V/DC
Eingangsspannung (min.):
80 + 113 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Schutzklasse:
II
Ausgangsstrom 1:
8 A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 23,34*
€ 8,95*
ab € 16,08*
€ 23,36*
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 23,84*
€ 6,90*
ab € 16,76*
€ 26,43*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 24,48*
€ 35,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.