Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 8A; OUT: 1; 88%; MPM-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: AC/DC; 40W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 8A; OUT: 1; 88%; MPM-45
Wandler: AC/DC; 40W; 80÷264VAC; 5VDC; IAusg: 8A; OUT: 1; 88%; MPM-45
Artikel-Nr.:
     2805-MPM-45-5
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MPM-45-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 87x52x29,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 8A
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: MPM-45
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 22,66*
€ 8,95*
ab € 15,55*
€ 22,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 26,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 26,57*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 24,38*
€ 36,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.