Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter 5mm 95 x 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15411442
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PRF90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Lüftergitter
Schutzgitter, Typ=PRF90, Breite=95 mm, Dicke=5 mm, Länge=95 mm, Leistenmaterial=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, Schutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 8,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 29,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7374080
ab € 2,433*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.