Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-2007817
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972306100
EAN/GTIN:
     4250260208838
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 4A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Stahl
Spitzengröße = 3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 161mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
4A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Stahl
Spitzengröße:
3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
161mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme 4mm schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, 2007817, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 972306100, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,44*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 6,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 7,00*
1
€ 5,46*
ab € 6,73*
€ 9,70*
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594100
ab € 4,10*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 6,04*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,09*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,45*
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,31*
Zubehör
SKS Hirschmann
934058100
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.