Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Professional Estesol® Hair & Body Duschgel, , Parfümiert, Kartusche, Blau, 1L


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009732
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     HAB1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Gebindegröße = 1L
Gebinde Typ = Kartusche
Besondere Merkmale = Dermatologisch getestet
Reiniger Typ = Gel
Duft = Parfümiert
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Blau
Volumeneinheit = 6 L
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Estesol® Hair & Body

Die DEB Group Estesol Hair & Body ist ein angenehm fragmentiertes 2-in-1-Unisex-Haar- und Körperduschgel für industrielle Duschbereiche. Enthält Feuchtigkeitscremes, um Hauttrocknung zu verhindern.EU-Umweltzeichen-zertifiziert Enthält eine milde, aber effektive Mischung von Reinigungsmitteln Enthält Hautfeuchtigkeitsspender Seifenfreie Formulierung mit hautfreundlichem pH-Wert Silikonfrei
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1L
Gebinde Typ:
Kartusche
Besondere Merkmale:
Dermatologisch getestet
Reiniger Typ:
Gel
Duft:
Parfümiert
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Blau
Volumeneinheit:
6 L
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Estesol® Hair & Body
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, feuchtigkeitscreme, 2009732, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, SCJ Professional, HAB1L, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 6,80*
ab € 7,06*
€ 9,16*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 7,50*
ab € 6,99334*
€ 9,28*
Lager 108
1
pro Flasche
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 9,96*
7 Tage
12
6
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 10,65*
5 Tage
12
6
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 8,22*
€ 11,04*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,96*
€ 11,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Flasche
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
PN89860 X01
ab € 139,68*
Zubehör
Evonik Industries
26180
ab € 42,70*
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.