Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6115010541 Herst.-Nr.: HAB1L EAN/GTIN: 5010424021289 |
| | |
|
| | |
| Estesol® Hair & Body2-in-1-Duschgel für Körper und Haar. Auch für empfindliche Haut geeignet. Mit hautverträglichem Zuckertensid. Mit ansprechend frischer Parfümierung. Mit Conditioner (Haarpflegemittel) zur besseren Kämmbarkeit.Weitere Informationen: | | Hinweis: | Alt: Deb® Hair & Body WASH | Gebinde: | 1L-Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, feuchtigkeitscreme, Estesol®, Hair, &, Body, Estesol® Hair & Body 1L-Kartusche Universalduschgel HAB1L.Estesol Hair & Body 1 L-Kartusche, Shampoo, Nachhaltigkeit, HAB1L, Estesol® Hair |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | 60 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 6,80* | ab € 7,06* | € 9,16* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 7,50* | ab € 6,99334* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 8,95* | ab € 6,87* | € 9,96* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 7,96* | € 10,65* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 8,22* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|