Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS 740 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Verteiler, Magnet/Pneumatisch-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010548
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     5727450220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Funktion = 5/2
Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch
Serie = 740
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Polyarylamid, Polyoxymethylen
Durchflussrate max. = 950l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 2.1W
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebstemperatur min. = -15°C

Pneumatisches Magnetventil von AventicsDas 4/2-Wege-Ventil der Aventics 740-Serie hat eine maximale Durchflussmenge von 950 l/min Dieses pneumatische Magnetventil aus Polyacrylamid verfügt über einen 10x1-Anschlussausgang und -eingang mit einem 14x1-Auslassanschluss. Dieses Ventil hat einen Betriebsdruck zwischen 1,5 bar und 10 bar. Seine Magnetspannung beträgt 24 V dc mit 2,1 W Leistungsaufnahme.Eigenschaften und VorteileIntegrierte Durchflussregler für Drehzahlregelung Betriebstemperatur zwischen -15 °C und 50 °C. Zusammensteckbare Ventilsysteme ermöglichen die Montage von kundenspezifischen Systemen Thermoplastische Konstruktion sorgt für ein System mit geringem Gewicht Ventile verfügen über integrierte Schlauchhaken für einfachen AufsteckrohranschlussZertifizierungenEn 175301-803:2006 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Betätigungsart:
Magnet/Pneumatisch
Serie:
740
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Polyarylamid, Polyoxymethylen
Durchflussrate max.:
950l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
2.1W
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 110v, 5/2 wegeventil, elektrisches wegeventil 24v, 2010548, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – AVENTICS, 5727450220, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
8941016102
ab € 19,70*
Zubehör
RS Pro
4150468
ab € 87,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.