Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Stubby-Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®, Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera Stubby-Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®, Vierkant
Wera Stubby-Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®, Vierkant
Wera Stubby-Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®, Vierkant
Wera Stubby-Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®, Vierkant
Wera Stubby-Schraubendrehersatz, 5-teilig Schlitz, PHILLIPS®, Vierkant
Artikel-Nr.:
     108EL-2012177
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008872001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Stubby-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 5
Spitzentyp = Kreuzschlitz; Schlitz; Vierkant
ESD-sicher = Nein

Kurzer Satz 3 SchraubendrehersatzBesonders kleine Schraubendreher mit kurzen Klingen für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-teilige Kraftform-Griff mit seiner praktischen Kombination aus harten und weichen Zonen ermöglicht einen festen Halt und präzises Arbeiten. Die Klingen haben alle Vorteile der Wera Bit-Technologie. Spezielle Oberflächenbehandlung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimalen Sitz im Schraubenkopf. Der Sechskant-Rollschutz verhindert ein störendes Wegrollen von Bits am Arbeitsplatz.Kurze kompakte Form für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen Ergonomischer 2-Komponenten-Kraftformgriff für präzises Arbeiten Klingen mit den Vorteilen der Wera Bit-Technologie Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe1 x Schraubendrehersatz, 3 Stück 2 x 350 PH PHILLIPS ® -Kopf-Stubby-/Vergaserschraubendreher: PH 1 x 25, PH 2 x 25 1 x 335-Stubby-/Vergaserschraubendreher, 1 x 5,5 x 24,5 mm 2 x 368-Schraubendreherkopf mit Vierkantkopf: Nr. 01x25, Nr. 02x25Komfortabler 2-teiliger Kraftform-Griff für präzises Arbeiten Sechseckige Anti-Roll-Funktion gegen Wegrollen vom Arbeitsplatz Die Kraftform-Stubbys eignen sich besonders für Arbeiten in engen Schraubsituationen
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Stubby-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
5
Spitzentyp:
Kreuzschlitz; Schlitz; Vierkant
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, phillips schraubendreher-satz, 2012177, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Wera, 05008872001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 19,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,32*
€ 20,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 20,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 21,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,97*
€ 31,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.