Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMW Amperemeter 25/50A AC Dreheisen, 45mm x 45mm T. 53mm / Klasse 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201969
Herst.-Nr.:
     4825500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
gmw ac dreheisen amperemeter
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 25/50A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 53mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
25/50A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
53mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 201969, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, GILGEN Muller & Weigert, 4825500000, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
50115723
ab € 502,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.