| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021911 Herst.-Nr.: MS6-AGB EAN/GTIN: 4052568006716 |
| |
|
| | |
| Für Hersteller Serie = ms Zubehörtyp = Befestigungssatz
Der Festo Untergrundsatz hat die MS-Serie mit G-Gewinde. Die Größe beträgt 6 und es wurden 2 mäßige Korrosionsbelastungen verwendet. Der pneumatische Anschlussanschluss ist G1/4.Mittlere Temperatur: 10 bis 60 °C, Das Produktgewicht beträgt 300 g. Weitere Informationen: | | Für Hersteller Serie: | ms | Zubehörtyp: | Befestigungssatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2021911, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, MS6AGB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,32* | € 31,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,69* | € 33,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,18* | € 34,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,10* | € 37,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|