| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568006716 Herst.-Nr.: 526080 EAN/GTIN: 4052568006716 |
| |
|
| | |
| Anschlussplatte-SET MS6-AGB der MS-Reihe, mit G-Gewinde. Baugröße=6, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=300 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MS6-AGB | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 6 | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Baureihe: | MS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,49* | € 31,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 26,13* | € 34,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,73* | € 34,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,04* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|