Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VPP Pneumatikregler G1/8 0.06bar 6bar 8bar 900l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022101
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-S1C1
EAN/GTIN:
     4052568223694
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/8
Ausgangsdruck max. = 6bar
Ausgangsdruck min. = 0.06bar
Eingangsdruck max. = 8bar
Serie = VPP
Durchflussmenge typ. = 900l/min
Modellnummer = 575121

Der modulare Festo VPPM-Proportionaldruckregler ist ein 3/2-Wege-Inline-Ventildesign mit G 1/8-Gewindeanschluss und positiver Schaltung. Der Druckbereich beträgt bis zu 6 bar mit einem analogen Sollwert von 10 V.Nenndurchmesser: 6 mm Nenndurchmesser, Auslass - 4,5 mm Genauigkeit: 1 % Montageposition - beliebig
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/8
Ausgangsdruck max.:
6bar
Ausgangsdruck min.:
0.06bar
Eingangsdruck max.:
8bar
Serie:
VPP
Durchflussmenge typ.:
900l/min
Modellnummer:
575121
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Druckregelventil, Proportional-Druckregler, Proportionaldruckregler, festo proportionaldruckregler, proportional druckregler, druckluftregler g1/8, 2022101, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, VPPM6LL1G180L6HV1PS1C1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 452,31*
€ 532,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,47*
€ 535,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,26*
€ 535,85*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 481,83*
€ 549,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,82*
€ 590,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,68*
€ 550,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,31*
€ 538,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.