Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cromwell Polythene 100 Stk Müllsäcke, PE, Schwarz, 240L


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022219
Hersteller:
     Cromwell Polythene
Herst.-Nr.:
     8871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kapazität = 240L
Farbe = Schwarz
Anzahl = 100
Material = PE

Der schwarze Müllsack Cromwell Polyethylen mit Rädern hat eine Kapazität von 240 L. Das LOwCO2t-Produkt wurde entwickelt, um maximale Leistung mit minimalen Ressourcen zu bieten. Dies hilft nicht nur, die Menge des verwendeten Kunststoffs zu reduzieren, sondern hilft auch, die Kohlenstoffemissionen während der Produktion und des Transports zu reduzieren.Weniger Kunststoff Mehr auf einer Palette Attraktive weiße Kartons Mindestens 30 % recyceltes Material Geringere Treibhausgasemissionen = niedrigeres CO2
Weitere Informationen:
Kapazität:
240L
Farbe:
Schwarz
Anzahl:
100
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240l schwarz, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, 2022219, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, 8871, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,63*
€ 31,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.