| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022235 Herst.-Nr.: YLUN8/39 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 80L Farbe = Gelb Anzahl = 200 Material = PE
Der gelbe Müllsack Cromwell Polyethylen hat eine Kapazität von 80 L. Das LOwCO2t-Produkt wurde entwickelt, um maximale Leistung mit minimalen Ressourcen zu bieten. Dies hilft nicht nur, die Menge des verwendeten Kunststoffs zu reduzieren, sondern hilft auch, die Kohlenstoffemissionen während der Produktion und des Transports zu reduzieren.Weniger Kunststoff Mehr auf einer Palette Attraktive weiße Kartons Mindestens 30 % recyceltes Material Geringere Treibhausgasemissionen = niedrigeres CO2 Weitere Informationen: | | Kapazität: | 80L | Farbe: | Gelb | Anzahl: | 200 | Material: | PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, 2022235, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, YLUN839, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags |
| | |
| |