| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2022237 Herst.-Nr.: YL2934L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 80L Farbe = Schwarz, Gelb Anzahl = 400 Material = PE
Der klinische Abfallbeutel Cromwell Polyethylentiger Tiger Streifen-Abfallsäcke hat eine Kapazität von 80 L. Das LOwCO2t-Produkt wurde entwickelt, um maximale Leistung mit minimalen Ressourcen zu bieten. Dies hilft nicht nur, die Menge des verwendeten Kunststoffs zu reduzieren, sondern hilft auch, die Kohlenstoffemissionen während der Produktion und des Transports zu reduzieren.Weniger Kunststoff Mehr auf einer Palette Attraktive weiße Kartons Mindestens 30 % recyceltes Material Geringere Treibhausgasemissionen = niedrigeres CO2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 80L | Farbe: | Schwarz, Gelb | Anzahl: | 400 | Material: | PE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, 80 l abfallsack schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, 2022237, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, YL2934L, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |