| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022404 Herst.-Nr.: DZH-32-80-PPV-A EAN/GTIN: 4052568112233 |
| |
|
| | |
| Hub = 80mm Bohrung = 32mm Ausführung = Zweifach Serie = DZh Modellnummer = 14044
Der nicht rotierende flache Zylinder der Serie Festo DZH wird für die Näherungserkennung mit verstellbarer Dämpfung an beiden Enden verwendet. Dieser Zylinder hat verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten. Die Kolbenstange hat ein Dimeter von 32 mm mit maximaler Winkelauslenkung von +/-1,7 Grad.Hubdurchmesser: 80 mm Betriebsart - doppeltwirkend Dämpfung - PPV Weitere Informationen: | | Hub: | 80mm | Bohrung: | 32mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DZh | Modellnummer: | 14044 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, 2022404, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZH3280PPVA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,67* | € 204,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,44* | € 223,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,84* | € 228,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,81* | € 279,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 267,99* | € 312,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|