Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-32-80-PPV-A DZH-32-80-PPV-A (14044) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006915
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14044
EAN/GTIN:
     4052568112233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
DZH-32-80-PPV-A DZH-32-80-PPV-A (14044) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
80 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm, äquivalenter Durchmesser
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
1,70 DEG
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Dämpfungslänge:
19 MM
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
1,0 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
415,0 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
483 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
30 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
500 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Produktgewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZH-32-80-PPV-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 170,67*
€ 204,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 223,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 228,81*
Frei Haus
ab € 229,81*
€ 279,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 267,99*
€ 312,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,9266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,46*
€ 242,1174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,0619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,41*
€ 219,4479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,0973
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.