Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 28l/min, bis 5.8bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022444
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-M-I3-PQ2-VQ2
EAN/GTIN:
     4052568080143
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Saugstrom max. = 28l/min
Vakuumdruck max. = 5.8bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebsdruck = 1-8bar

Der gerade Inline-Vakuumgenerator von Festo hat eine Düsengröße von 0,95 mm mit Steckverbinder. Er verfügt über Betriebsdruckbereiche von 1 bar bis 8 bar.Rastermaß - 13 mm Breite: 10 mm Offenes Schalldämpferdesign Hohe Saugleistung
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
28l/min
Vakuumdruck max.:
5.8bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebsdruck:
1-8bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 2022444, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN10MI3PQ2VQ2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,73*
€ 32,08*
1 Tag
78
€ 8,90*
ab € 23,66*
€ 32,11*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,34*
€ 33,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,79*
€ 34,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,61*
€ 38,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.