Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-10-M-I3-PQ2-VQ2 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568080143
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193554
EAN/GTIN:
     4052568080143
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumsaugdüse VN-10-M-I3-PQ2-VQ2 Inline, hoher Unterdruck, Baubreite 10 mm, mit Steckanschluss. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=13 mm, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Inline), Konstruktiver Aufbau=Gerade Form
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
POM-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991491
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Konstruktiver Aufbau:
Gerade Form
Rastermaß:
|MM
Nennweite Lavaldüse:
|MM
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum | Inline
Max. Vakuum:
|%
Vakuumanschluss:
QS-6
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
|S
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom:
|BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
|BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
|L2
Werkstoff Verschraubung:
Messing | vernickelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,69*
€ 32,30*
2 Tage
78
€ 8,90*
ab € 23,64*
€ 32,33*
€ 8,95*
ab € 23,70*
€ 33,50*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,41*
€ 33,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,86*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.