| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022485 Herst.-Nr.: FNC-100 EAN/GTIN: 4052568074845 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 100mm Serie = FNC
Das Festo-on-Off-Ventil für Serviceeinheiten mit Gewindeanschlussplatte mit FRB-Gewindestift mit pneumatischem Betätigungselement und Kolbenrutsche. Er verwendet einen Betriebsdruck von bis zu 0-16 bar und hat eine 2-Positionen-Stellung.Die Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 100mm | Serie: | FNC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2022485, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FNC100, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,59* | € 28,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,57* | € 29,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 31,10* | € 40,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,90* | € 43,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,89* | € 61,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|