| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001178 Herst.-Nr.: 174381 EAN/GTIN: 4052568074845 |
| | |
|
| | |
| FNC-100 FNC-100 (174381) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 2.041,0 G | 2 KG | Baugröße: | 100 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahl verzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahl verzinkt | Entspricht Norm: | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,41* | € 28,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,57* | € 29,03* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 31,00* | € 40,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,86* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,98* | € 59,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|