| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022538 Herst.-Nr.: LBN-32 EAN/GTIN: 4052568015329 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 32mm Zur Verwendung mit = Drehbare Montage von Zylindern Serie = LBN Produkttyp = Gabelkopffuß
Festo Clevis Fuß - lbn-32 Wir stellen vor: Unser Festo Clevis Foot, ein Zubehör zur Unterstützung Ihrer pneumatischen Betätigungselemente, und ist Teil der Festos Kernproduktserie. Dieser Gabelkopffuß ist auch Teil der vereinfachten Bewegungsreihe von Festo.Falsche oder qualitativ hochwertige Gabelkopfmontage kann zu ungleichmäßiger Belastung führen. Es gibt mehrere Festo Clevis Fußprodukte mit einer Reihe von Spezifikationen hier bei RS Components, um Ihren industriellen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist wichtig, sie an die richtigen Zylinder, Anwendungen und Zubehörteile anzupassen, um ein Höchstmaß an Produktivität zu get und keine Schäden an Ihren pneumatischen Betätigungselementen zu verursachen.• hauptsächlich aus Stahl • Umgebungstemperatur von -40 °C bis 150 °C. • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Größe 32 • 110 g Gewicht • frei von Kupfer und PTFE bei RoHS • Vorzugsig für die drehbare Montage von Zylindern verwendet • Festo Teilenummer - 195860 Merkmale und Vorteile der Serie Simplified Motion Die vereinfachte Bewegungsreihe kombiniert Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierungsaufgaben. Die Serie Simplified Motion umfasst eine Reihe von integrierten Antrieben, die die perfekte Lösung für diejenigen sind, die eine elektrische Alternative zu einfachen Bewegungs- und Positionierungsaufgaben zu herkömmlichen elektrischen Antriebssystemen suchen, die in der Regel komplex und überkompliziert sind.• Beinhält IO-Link und Digital E/A (DIO), sodass Sie keine Software in Ihrem Betrieb benötigen. Dieses Design basiert einfach auf ″Plug and work″ • Das Stecker- und Funktionsprinzip ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, alle Parameter sind manuell direkt am Betätigungselement einstellbar - keine Software erforderlich • Jedes Laufwerk wurde für eine einfache Bewegung zwischen zwei Laufwerken entwickelt Zwei Endpositionen • Bietet dem Benutzer eine Komplettlösung mit integriertem Betätigungselement, Motor und Servotreiber • Entwickelt für Schwenkaufgaben, auch für Anwendungen mit hohen Lasten • verfügt über eine Hohlwelle für den integrierten Kanal für Kabel und Schläuche • Standardisierte Montageschnittstelle, die für den direkten Anschluss an die elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS vorgesehen ist • Integrierte Endpositionserfassung • Produkte der Serie Simplified Motion: Benötigt keinen externen Servoantrieb oder keinen Schaltschrank für die Installation Sagen Sie Ja zur Festo Simplified Motion Serie • integriert - Die integrierte Elektronik im Antrieb ist das Herzstück der Simplified Motion Serie • Einfach - Zur Inbetriebnahme einfach alle relevanten Parameter direkt am Antrieb einstellen (Geschwindigkeit und Kraft, Referenzendposition und Dämpfung, manuelle Bedienung) • Standardisiert - Elektrische Verbindung über M12-Steckerdesign (4-polig: Stromversorgung für den Motor, 8-poliges Logik-Steuersignal, Sensorsignal und Leistung für die integrierte Elektronik) • Verbunden - Nutzung erweiterter Funktionen über IO-Link möglich (Bewegungsparameter können aus der Ferne eingestellt werden, Kopier- und Sicherungsfunktion zur Übertragung von Parametern und Lesefunktion für erweiterte Prozessparameter) Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 32mm | Zur Verwendung mit: | Drehbare Montage von Zylindern | Serie: | LBN | Produkttyp: | Gabelkopffuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 2022538, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, LBN32, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,96* | € 10,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,34* | € 10,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,25* | € 11,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,29* | € 13,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,82* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|