| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70226934 Herst.-Nr.: 195860 EAN/GTIN: 4052568015329 |
| | |
|
| | |
| Lagerbock LBN-32 für schwenkbare Befestigung von Zylindern. Baugröße=32, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=110 g Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | LBN | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,98* | € 9,95* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,32* | € 10,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,20* | € 11,32* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,23* | € 13,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,74* | € 14,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|