| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022563 Herst.-Nr.: SNCL-125 EAN/GTIN: 4052568014131 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 125mm Serie = SNCL Produkttyp = Drehflansch
Die Festo Fußbefestigung für ADN- und AEN-Kompaktzylinder und CLR-Lineardrehvorrichtung mit Größe 50 und 1 - geringe Korrosionsbelastung.Das Produktgewicht beträgt 278 g. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 125mm | Serie: | SNCL | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022563, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCL125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,01* | € 59,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,07* | € 61,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,87* | € 83,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,29* | € 86,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,52* | € 90,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|