| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022631 Herst.-Nr.: SNCB-125 EAN/GTIN: 4052568004859 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 125mm Serie = SNCB Produkttyp = Drehflansch
Das Festo Sanftanlaufventil wird langsam unter Druck gesetzt und pneumatische Systeme werden abgelassen, und die Durchflussrichtung ist von links nach rechts. Er verwendet ein elektrisches Betätigungselement und liefert Betriebsdruck von bis zu 4-10 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 6.450 l/minUmgebungstemperatur: -10 bis 50 °C. Aluminiumdruckguss für Gehäusematerial Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 125mm | Serie: | SNCB | Produkttyp: | Drehflansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022631, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCB125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,89* | € 59,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,17* | € 61,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,39* | € 86,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,73* | € 90,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,04* | € 126,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|