Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Gabelkopf SG-M12 für 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022594
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SG-M12
EAN/GTIN:
     4052568018160
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf festo m12
gabelkopf
gabelkopf m12
Passend für Bohrungsgröße = 12mm
Serie = SG
Produkttyp = Kolben-Gabelkopf

Das Festo Schwenkflanschzubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 21287, das eine Vielzahl von vielseitigen Montageoptionen bietet. Die Größe beträgt 100 und verwendete Kunststofflager. Es wurde 3 - hohe Korrosionsbelastung verwendet.Umgebungstemperatur: -40 bis 90 °C. Produktgewicht: 986 g.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
12mm
Serie:
SG
Produkttyp:
Kolben-Gabelkopf
Weitere Suchbegriffe: 2022594, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,73*
€ 8,40*
2 Tage
85
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.