Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SG-M12 SG-M12 (2675) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001325
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2675
EAN/GTIN:
     4052568018160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf festo m12
gabelkopf
gabelkopf m12
SG-M12 SG-M12 (2675) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M12
Gewindeanschluss:
Innengewinde M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
168,0 G | 0,16 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Bolzen:
Stahl, verzinkt
Basierend auf Norm:
ISO 8140
Werkstoff Gabel:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Mutter:
Stahl, verzinkt
Entspricht Norm:
DIN 71752
Weitere Suchbegriffe: SG-M12, Festo-Originalteile, Gabelköpfe, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
€ 4,30*
ab € 3,84*
€ 5,74*
€ 8,95*
ab € 5,75*
€ 8,40*
Lager 955
129
€ 8,90*
ab € 6,79*
€ 9,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.