Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Flansch SNCB-100-R3 für 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022597
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SNCB-100-R3
EAN/GTIN:
     4052568075460
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
Passend für Bohrungsgröße = 100mm
Serie = SNCB
Produkttyp = Drehflansch

Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo. Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder. Thanks to its wide operating temperature range of -40°C to +90°C, this unit is suitable for tough industrial settings. The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems. Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder.• Copper-free construction for corrosion-resistance • Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems • Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information • Assembly lines • Construction equipment • Food processing machineryDas Festo Schwenkflanschzubehör für Pneumatikzylinder nach ISO 21287, das eine Vielzahl von vielseitigen Montageoptionen bietet. Die Größe beträgt 40 und verwendete Kunststofflager. Is this unit corrosion-resistant? Umgebungstemperatur: -40 bis 90 °C. Produktgewicht: 151 g.This swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material. It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents. How should swivel flanges be mounted? This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
100mm
Serie:
SNCB
Produkttyp:
Drehflansch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, 2022597, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SNCB100R3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 69,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,79*
€ 71,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,33*
€ 71,50*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 60,23*
€ 76,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,43*
€ 79,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.