| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568075460 Herst.-Nr.: 176949 EAN/GTIN: 4052568075460 |
| |
|
| | |
| Schwenkflansch SNCB-100-R3 Baugröße=100, Basierend auf Norm=ISO 15552, Varianten=Hoher Korrosionsschutz, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | SNCB | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform | Baugröße: | 100 | Produktgewicht: | |G | Basierend auf Norm: | ISO 15552 | Werkstoff Bolzen: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Druckguss | mit Schutzüberzug | Werkstoff Sicherung: | Federstahl, verzinkt | Werkstoff Schrauben: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Varianten: | Hoher Korrosionsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, normzylinder festo, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCB-100-R3, Schwenkflansch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,63* | € 70,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,70* | € 70,21* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,49* | € 70,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,10* | € 75,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,60* | € 79,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|