| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022629 Herst.-Nr.: SGA-M20X1,5 EAN/GTIN: 4052568009083 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 20mm Serie = SGA Produkttyp = Kolben-Gabelkopf
Das Festo Ein/Aus-Ventil verfügt über einen elektrischen Antrieb mit Schalldämpferrichtung von rechts nach links. Er hat einen Kolbenschieber mit Struktur und einen 3-poligen Anschluss. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 4-10 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 1000 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 50 °C. Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 20mm | Serie: | SGA | Produkttyp: | Kolben-Gabelkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2022629, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGAM20X1,5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,09* | € 119,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 101,79* | € 125,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,69* | € 159,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|