Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M20X1,5 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568009083
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10769
EAN/GTIN:
     4052568009083
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m20x1,5
gabelkopf
gabelkopf m20
Gabelkopf SGA-M20X1,5 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M20x1,5, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M20x1,5
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SGA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
M20x1,5
Produktgewicht:
|G
Gewindeanschluss:
Außengewinde M20x1,5
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Radialabweichung +/-:
|MM
Winkelausgleich +/-:
|DEG
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M20X1, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 118,68*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 101,66*
€ 125,05*
Frei Haus
ab € 127,77*
€ 158,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.