| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022731 Herst.-Nr.: ESV-20-BS EAN/GTIN: 4052568043506 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 20mm Serie = ESV Haltekraft = 12.9N
Die Festo Vakuumsauger-Saugnapfschale ESV-20-BS hat ein Verschleißteil und ist leicht austauschbar. Der Saugnapf hat einen Höhenkompensator von 6 mm und einen minimalen Werkstückradius von 40 mm.Saugnapfdurchmesser: 20 mm Saugnapfvolumen 1,6 cm3 Position der Verbindung Top Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 20mm | Serie: | ESV | Haltekraft: | 12.9N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2022731, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, ESV20BS, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 7,51* | € 10,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,73* | € 10,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,30* | € 11,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,85* | € 12,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,81* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|