Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf, Festo Serie VASB, Ø 15mm, Haltekraft 8.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022749
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VASB-15-1/8-SI-B
EAN/GTIN:
     4052568061913
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 15mm
Serie = VASB
Haltekraft = 8.5N

Der Festo Saugnapf VASB-15-1/8-SI-B Saugnapf-Höhenkompensator 5,6 mm und Nenngröße 3 mm.Saugnapfdurchmesser: 15 mm Saugnapfvolumen: 0,83 cm3 Position der Verbindung Top
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
15mm
Serie:
VASB
Haltekraft:
8.5N
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2022749, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB1518SIB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,25*
€ 15,15*
1 Tag
383
€ 8,90*
ab € 11,77*
€ 15,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,33*
€ 18,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,99*
€ 20,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.