| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022761 Herst.-Nr.: VAS-55-1/4-NBR EAN/GTIN: 4052568010188 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 55mm Serie = VAS Haltekraft = 106N
Der Festo Saugnapf VAS-55-1/4-NBR mit Dichtring OL. Er hat eine Nenngröße von 4 mm und einen Saugnapfdurchmesser von 55 mm.Effektiver Saugdurchmesser 44 mm, Anschlussposition Top, Die Festo Saugnapfform rund flach Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 55mm | Serie: | VAS | Haltekraft: | 106N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, nbr sauggreifer, 2022761, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VAS5514NBR, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,05* | € 10,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,88* | € 10,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 8,27* | € 11,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,39* | € 12,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,29* | € 14,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|