| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022792 Herst.-Nr.: VASB-55-1/4-PUR-B EAN/GTIN: 4052568062026 |
| |
|
| | |
| Pad-Durchmesser = 55mm Pad-Material = PUR Anschlusstyp = Male Thread Serie = VASB Haltekraft = 110N Unterdruckeingangsleitung = Vertikal Gewindeanschluss Größe = G 1/4 Material = PUR
Der Festo Saugnapf VASB-55-1/4-PUR-B verfügt über einen Höhenkompensator von 20 mm und eine Nenngröße von 4 mm.Saugnapfdurchmesser 55 mm Saugnapfvolumen: 30,4 cm3 Effektiver Saugdurchmesser: 44,7 mm Weitere Informationen: | | Pad-Durchmesser: | 55mm | Pad-Material: | PUR | Anschlusstyp: | Male Thread | Serie: | VASB | Haltekraft: | 110N | Unterdruckeingangsleitung: | Vertikal | Gewindeanschluss Größe: | G 1/4 | Material: | PUR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2022792, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB5514PURB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,84* | € 20,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,45* | € 20,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 16,16* | € 21,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,44* | € 24,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,86* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|