Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Saugnapf, Festo Serie VASB, Ø 8mm, Haltekraft 2.8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022795
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VASB-8-M5-PUR-B
EAN/GTIN:
     4052568061982
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Pad-Durchmesser = 8mm
Pad-Material = PUR
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Serie = VASB
Haltekraft = 2.8N
Gewindeanschluss Größe = M5
Rohraußendurchmesser = 8mm
Material = PUR

Der Festo Saugnapf VASB-8-M5-PUR-B verfügt über einen Höhenkompensator von 3,3 mm und eine Nenngröße von 2 mm.Saugnapfdurchmesser: 8 mm Saugnapfvolumen 0,163 cm3 Effektiver Saugdurchmesser 7,1 mm
Weitere Informationen:
Pad-Durchmesser:
8mm
Pad-Material:
PUR
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Serie:
VASB
Haltekraft:
2.8N
Gewindeanschluss Größe:
M5
Rohraußendurchmesser:
8mm
Material:
PUR
Weitere Suchbegriffe: Ovalbalgsauger, Ovalsauger, Sauggreifer, Vakuum-Sauger, Vakuum-Sauggreifer, Vakuumsauger, sauggreifer festo, balgsauger, 2022795, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Pneumatik-Vakuumsauger, Festo, VASB8M5PURB, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Pneumatic Suction Cups
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,49*
€ 7,71*
3 Tage
33
€ 8,90*
ab € 5,75*
€ 7,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,85*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.