Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo GRO Drossel-Rückschlagventil 0bar 10bar 4 mm Nitrilgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022974
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRO-QS-4
EAN/GTIN:
     4052568044190
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Eingangsanschluss Größe = 4 mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Serie = GRO
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Das Festo Manometer mit Anzeigeeinheit in bar und psi, die den Bereich von 0-6 bar anzeigt. Es verfügt über Bourdon-Rohr-Manometer mit Struktur und ABS-Gehäusematerial. Die Nenngröße des Manometers beträgt 23.Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C. Schutzklasse IP43
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Eingangsanschluss Größe:
4 mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Serie:
GRO
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Hydraulik Drosselventil, Hydraulik Durchflussregelventil, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, drosselventil festo, drosselventil, drosselventil 10bar, 2022974, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Druckentlastungsventile, Festo, GROQS4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Pressure Relief Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,53*
€ 21,44*
2 Tage
205
€ 8,90*
ab € 17,12*
€ 22,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,49*
€ 23,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,68*
€ 28,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.