Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo FRC G1/2 FRL, manuell 40μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023008
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     FRC-1/2-D-MIDI-KB
EAN/GTIN:
     4052568145699
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Anschlussverbindung = G1/2
Ablass-Typ = manuell
Serie = FRC
Filtergröße = 40µm

Die Festo Blindplatte aus gewerktem Aluminiumlegierungsmaterial für die Abdeckplatte hat 1 - geringe Korrosionsbelastung.Produktgewicht: 35 g.
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Ablass-Typ:
manuell
Serie:
FRC
Filtergröße:
40µm
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, 2023008, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Filter-Regler-Öler, Festo, FRC12DMIDIKB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulator Lubricators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 298,09*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 308,51*
€ 353,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 355,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 414,39*
€ 487,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 488,80*
€ 552,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,73*
€ 580,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,55*
€ 576,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,46*
€ 546,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.