Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MIDI-KB Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-MIDI-KB Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-MIDI-KB Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-MIDI-KB Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70328535
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185811
EAN/GTIN:
     4052568145699
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-MIDI-KB Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MIDI-KB bestehend aus Filter-Regelventil, Abzweig-Modul, mit Druckschalter ohne Steckdose und Öler, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991504
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/2-D-MIDI-KB|Wartungseinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 298,09*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 308,51*
€ 353,48*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 355,98*
Frei Haus
ab € 414,39*
€ 487,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 488,80*
€ 552,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.