Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DYSW Stoßdämpfer, Geh.L. 66.05mm, Ges.L. 80.05mm, 21000Nm, 4Nm, -10°C / +80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023114
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DYSW-8-14-Y1F
EAN/GTIN:
     4052568189617
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Gehäuselänge = 66.05mm
Gesamtlänge = 80.05mm
Stoßdämpfertyp = Stoßdämpfer
Serie = DYSW
Energie-Kapazität pro Stunde max. = 21000Nm
Energieaufnahme pro Hub max. = 4Nm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Festo Stoßdämpfer - Serie DYSW - DYSW-8-14-Y1 Dieser Stoßdämpfer von Festo verwendet Hydrauliköl zur Ableitung von Stoßenergie. Er kann eine maximale Aufprallgeschwindigkeit von drei Metern pro Sekunde bewältigen. Das Bauteil ist selbstjustierend, und sein einfachwirkender Betrieb hält die Bewegung sanft und allmählich an, ohne Rückprellen zu verursachen. Die hochlegierte Stahlkonstruktion des Gehäuses und der Kolbenstange sorgt für gute Korrosionsbeständigkeit für Sicherheit und langen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Die langsam ansteigenden Dämpfungskraftkurven dieses Geräts machen es für vibrationsarme Anwendungen geeignet.• Gehäuselänge: 66,05 mm • Dämpfung von 14 mm • Gesamtlänge von 80,05 mm • Gewicht: 42 g. • Maximale Energiekapazität von 21000 Nm pro Stunde • Maximale Energiekapazität von 4 Nm pro Zyklus • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. Bereichsinformationen • Die DYSW-Serie ist die Durable und wartungsfreie Serie von industriellen Stoßdämpfern von Festo • Polsterkomponenten sind in einer Vielzahl von Größen und Hublängen erhältlich • Sie haben eine langsam ansteigenden Dämpfungskraftkurve mit einem langen Dämpfungshub und ermöglichen kurze Zykluszeiten • Sie sind mit einem durchgehenden Gewinde mit einem internen Sechskant ausgestattet und können einfach auf jedem industriellen Produktionssystem montiert werden • Die Serie ist korrosionsbeständig gegen Kondensation in InnenräumenDie Festo Steckhülse hat ein Push/Pull-Prinzip der Struktur, das den Gehäusetyp PBT verwendet. Die Nenngröße beträgt 7,1 mm und kann in jeder beliebigen Position montiert werden.Behältergröße 20 Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Gehäuselänge:
66.05mm
Gesamtlänge:
80.05mm
Stoßdämpfertyp:
Stoßdämpfer
Serie:
DYSW
Energie-Kapazität pro Stunde max.:
21000Nm
Energieaufnahme pro Hub max.:
4Nm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Industriestossdämpfer, Pneumatik-Stoßdämpfer, Stossdämpfer für Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 2023114, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Stoßdämpfer, Festo, DYSW814Y1F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Shock Absorbers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,11*
€ 82,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,67*
€ 84,51*
3 Tage
341
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,41*
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 89,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 96,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.