Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYSW-8-14-Y1F Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568189617
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548073
EAN/GTIN:
     4052568189617
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Stoßdämpfer DYSW-8-14-Y1F selbsteinstellend, mit progressiver Kennlinie. Baugröße=8, Hub=14 mm, Dämpfung=(* selbsteinstellend, * weiche Kennlinie), Einbaulage=beliebig, Positionserkennung=ohne
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DYSW
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Baugröße:
8
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Symbol:
00991495
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Dämpfung:
selbsteinstellend | weiche Kennlinie
Funktionsweise:
einfachwirkend | drückend
Positionserkennung:
ohne
Hub:
|MM
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge:
|MM
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
|M/S
Rückstellzeit bei Raumtemperatur:
|S
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur:
|S
Max. Anschlagkraft:
|N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
|J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
|J
Max. Restenergie:
|J
Rückstellkraft:
|N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,68*
€ 82,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,03*
€ 84,86*
2 Tage
331
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 90,64*
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 90,91*
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 96,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.