| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023139 Herst.-Nr.: CRGRLA-1/2-B EAN/GTIN: 4052568129217 |
| |
|
| | |
| Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Rohr-Einlasskanal = 10.6mm Serie = CR Modellnummer = 161407
Das Festo Einweg-Durchflussregelventil CRGRLA-1/2-B korrosionsbeständig, mit Drehgelenk und Innengewinde.Ventilfunktion, Einweg-Durchflussregelungsfunktion Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1 G1/2 Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2 G1/2 Stellelement Schlitzkopfschraube Montagetyp mit Gewinde Weitere Informationen: | | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Rohr-Einlasskanal: | 10.6mm | Serie: | CR | Modellnummer: | 161407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 2023139, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, CRGRLA12B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,14* | € 102,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 86,59* | € 109,91* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,76* | € 121,05* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 111,31* | € 136,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|