| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023244 Herst.-Nr.: SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 EAN/GTIN: 4052568215392 |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = -1 bar Betriebsdruck min. = 0bar Anschluss = M8 Geeignete Medien = Luft
Der Festo Drucksensor SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 für Vakuum mit M8-Steckerausführung. Zulassung (* RCM-Kennzeichnung, * c UL us - Zulassung (OL)).CE-Kennzeichnung (siehe Konformitätserklärung) (* gemäß EU-Richtlinie für EMV, * gemäß EU-RoHS-Richtlinie) KC-Markierung KC-EMV Material-Hinweis entspricht RoHS Gemessene Variable Relativdruck Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | -1 bar | Betriebsdruck min.: | 0bar | Anschluss: | M8 | Geeignete Medien: | Luft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 2023244, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SDE5V1NFQ6VM8, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,31* | € 70,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,37* | € 70,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,27* | € 74,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 62,36* | € 80,39* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,33* | € 96,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|