Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 Drucksensor
Bild für SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 Drucksensor
Herstellerlogo für SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310313
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567464
EAN/GTIN:
     4052568215392
Datenblatt DE für SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SDE5-V1-NF-Q6-V-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruckorm, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Analogausgang:
0 - 10 V
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991967
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SDE5-V1-NF-Q6-V-M8|Drucksensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,34*
€ 70,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 54,40*
€ 70,49*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,29*
€ 74,13*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 62,38*
€ 78,34*
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 96,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.