Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Drucklufttrockner, 400l/min, 12.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023254
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LDM1-1/2-P40
EAN/GTIN:
     4052568182137
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner festo
Durchflussrate max. = 400l/min
Serie = ms
Ausgangsanschluss - Gewindegröße = 0.5
Betriebs-Eingangsdruck max. = 12.5bar

Der Festo Membran-Lufttrockner MS6-LDM1-1/2-P40 hat einen verringerten Drucktaupunkt mit Metallschale. Er hat Durchflussrichtung: Von links nach rechts.Größe 6 Serie MS Montageposition senkrecht +/- 5° Designstruktur Membrantrockner Betriebsdruck: 3-12,5 bar
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
400l/min
Serie:
ms
Ausgangsanschluss - Gewindegröße:
0.5
Betriebs-Eingangsdruck max.:
12.5bar
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner, 2023254, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Lufttrockner, Festo, MS6LDM112P40, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Air Dryers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,26*
€ 691,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,11*
€ 709,78*
Frei Haus
ab € 677,87*
€ 737,97*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 695,42*
€ 752,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 684,59*
€ 763,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,23*
€ 908,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,37*
€ 900,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,09*
€ 873,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,05*
€ 827,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,59*
€ 814,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.