Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverteiler, 1 x , 9 x G1/8 Buchse, Aluminium, RoHS-kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023561
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     FR-9-M3-B
EAN/GTIN:
     4052568067601
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
Anzahl der Auslassöffnungen = 9
Ausgangsanschluss = G1/8 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Eingangsanschluss = M3-Innengewinde
Serie = FR
Material = Aluminium
Betriebsdruck max. = 16 bar
Ausgangsanschluss - Gewindegröße = 1/8Zoll
Betriebstemperatur max. = 80°C
Ausgangsanschluss - Gender = Buchse
Ausgangsanschluss - Standardgewinde = Metrisch
Eingangsanschluss - Gewindegröße = 1/8Zoll
Eingangsanschluss - Standardgewinde = G
Eingangsanschluss - Gender = Buchse
Ausgangsanschluss - Anschluss Typ = Mit Gewinde

Der Verteilerblock der Festo FR-Serie verfügt über 9 Auslassanschlüsse für die Verteilung von Druckluft. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar.Nenngröße: 2,5 mm Montageposition - beliebig Betriebsmedium - Druckluft
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslassöffnungen:
9
Ausgangsanschluss:
G1/8 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Eingangsanschluss:
M3-Innengewinde
Serie:
FR
Material:
Aluminium
Betriebsdruck max.:
16 bar
Ausgangsanschluss - Gewindegröße:
1/8Zoll
Betriebstemperatur max.:
80°C
Ausgangsanschluss - Gender:
Buchse
Ausgangsanschluss - Standardgewinde:
Metrisch
Eingangsanschluss - Gewindegröße:
1/8Zoll
Eingangsanschluss - Standardgewinde:
G
Eingangsanschluss - Gender:
Buchse
Ausgangsanschluss - Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe: 2023561, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Mehrfachanschlüsse, Festo, FR9M3B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Manifold Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,90*
ab € 14,64*
€ 20,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 23,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,08*
€ 29,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 34,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,23*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.