| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70328324 Herst.-Nr.: 30981 EAN/GTIN: 4052568067601 |
| | |
|
| | |
| Verteilerblock FR-9-M3-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=2,5 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)öglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Innengewinde G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | Innengewinde M3 | Typ-Kurzzeichen: | FR | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FR-9-M3-B|Verteilerblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,55* | € 20,70* | | | | Lager 4065 | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,98* | € 23,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,12* | € 29,67* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,30* | € 34,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,22* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|