Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-9-M3-B FR-9-M3-B (30981) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-9-M3-B FR-9-M3-B (30981) Verteilerblock
FR-9-M3-B FR-9-M3-B (30981) Verteilerblock
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014114
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30981
EAN/GTIN:
     4052568067601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
FR-9-M3-B FR-9-M3-B (30981) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,5 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
15 G | 0,016 KG
Anzahl Abgänge:
9
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde M3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: FR-9-M3-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 8,90*
ab € 14,64*
€ 20,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 23,88*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,08*
€ 29,80*
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 34,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 29,23*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.